Eriks
SKF

SKF YEL 210-2DW/AG, Roulement insert, 50 mm Ø arbre, 90 mm OD, 22 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:14202953
Image 1
Ajouter à la liste

72.40 CHF/ Unitéhors TVA

78.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
YEL 210
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
62.7 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
800 rpm
Poids
0.911 kg
Poids
2.01 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique