40.14 CHF/ Unitéhors TVA
43.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | YEL 206 |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 48.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 18 mm |
Charge dynamique | 19.5 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Poids | 0.36 kg |
Poids | 0.79 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |