106.09 CHF/ Unitéhors TVA
114.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | YAR 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 68.263 mm |
Diamètre d'arbre | 2.11/16 in |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 68.3 mm |
Largeur de la bague extérieure | 27 mm |
Charge dynamique | 57.2 kN |
Charge statique | 40 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Poids | 1.6 kg |
Poids | 3.52 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |