47.26 CHF/ Unitéhors TVA
51.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | YAR 208 |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 49.2 mm |
Largeur de la bague extérieure | 21 mm |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 19 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 950 rpm |
Poids | 0.573 kg |
Poids | 1.26 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |