39.42 CHF/ Unitéhors TVA
42.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | YAR 207 |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 42.9 mm |
Largeur de la bague extérieure | 19 mm |
Charge dynamique | 25.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 1100 rpm |
Poids | 0.425 kg |
Poids | 0.94 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |