27.84 CHF/ Unitéhors TVA
30.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | W 638 |
Type | Thin section ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 1.48 kN |
Charge statique | 0.83 kN |
Vitesse de référence | 80000 rpm |
Limite de fatigue | 0.036 kN |
Vitesse limite | 38000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0075 kg |
Poids | 0.017 lb |