Eriks
SKF

SKF W 6300-2RS1/VT378, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 10 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:12176789
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Graisse compatible alimentaire avec épaississant à l'aluminium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -25 à +120°C.
Ajouter à la liste

42.64 CHF/ Unitéhors TVA

46.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
W 63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
7.02 kN
Charge statique
3.4 kN
Limite de fatigue
0.146 kN
Vitesse limite
15000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.052 kg