Eriks
SKF

SKF W 628/5-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 5 mm ID, 11 mm OD, 4 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771855
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

20.68 CHF/ Unitéhors TVA

22.36 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
W 628
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.403 kN
Charge statique
0.143 kN
Vitesse de référence
120000 rpm
Limite de fatigue
0.006 kN
Vitesse limite
60000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0018 kg
Poids
0.004 lb