Eriks
SKF

SKF W 6203-2RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771829
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

29.53 CHF/ Unitéhors TVA

31.92 CHFTVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
W 62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

21.25 CHF/ Unitéhors TVA

22.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026