Eriks
SKF

SKF W 61900-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 10 mm ID, 22 mm OD, 6 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:23771809
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

26.54 CHF/ Unitéhors TVA

28.69 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
W 619
Type
Single row deep groove ball bearing