Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL 207/H

  • ERIKS:13471207
Image 1
Aperçu

Cette unité de roulement à billes à bride ovale est équipée d’une bague intérieure allongée et d’un dispositif de blocage par vis de pression. Elle est logée dans un boîtier en fonte et tolère un désalignement initial modéré. Conçue pour une utilisation avec un sens de rotation constant ou alternatif. L’unité est conforme aux normes JIS et convient aux applications nécessitant une résistance à la contamination et un support pour des charges relativement lourdes.

Caractéristiques
  • Le carter en fonte améliore la durabilité dans des environnements de fonctionnement exigeants
  • Le verrouillage par vis pointeau assure une fixation fiable de l’arbre sous des charges variables
  • La bague intérieure allongée assure un fonctionnement stable en cas de désalignement modéré
  • Des joints de contact des deux côtés protègent le roulement contre les contaminants
  • Le design ovale à bride facilite le montage sur les parois ou les cadres de machines.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant une rotation constante ou alternée
  • Idéal pour le montage dans les châssis d'équipements de transformation agricole
  • Compatible avec les ventilateurs industriels supportant des charges relativement lourdes
Ajouter à la liste

36.82 CHF/ Unitéhors TVA

39.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
14 MMT
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
90 mm
Hauteur
161 mm
Largeur
44.4 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
Roulement à billes inséré
Boîtier
Logement en fonte
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

5.19 CHF/ Unitéhors TVA

5.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026