22.62 CHF/ Unitéhors TVA
24.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | UCFL |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 10 MMT |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 60 mm |
Hauteur | 113 mm |
Largeur | 33.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90 mm |
Roulement | Roulement à insert avec bague intérieure prolongée et vis de blocage |
Boîtier | Bloc de bride |
Charge dynamique | 12700 N |
Charge statique | 6550 N |
3.98 CHF/ Unitéhors TVA
4.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.11.2026