Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage FYTB 30 TF/VA228

  • ERIKS:13651502
Image 1
Ajouter à la liste

185.48 CHF/ Unitéhors TVA

200.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
FYTB
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm