




468.90 CHF/ Unitéhors TVA
506.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | F2BSS |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 79.4 mm |
Hauteur | 141.3 mm |
Largeur | 42 mm |
Entraxes des trous de fixation | 116.7 mm |
Roulement | YAR 206-2LPW/SS |
Boîtier | F2BSS 506-Y |
Charge dynamique | 16300 N |
Charge statique | 11200 N |