Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique FYTB 20 FM

  • ERIKS:23765082
Image 1
Y-bearing flanged unit, cast housing, oval flange, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

41.13 CHF/ Unitéhors TVA

44.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
FYTB
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
60.5 mm
Hauteur
112 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Roulement
YET 204
Boîtier
FYTB 504 M
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
6550 N
Alternatives

46.13 CHF/ Unitéhors TVA

49.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

3.98 CHF/ Unitéhors TVA

4.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026