






652.06 CHF/ Unitéhors TVA
704.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | FYJ..TF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Longueur | 265 mm |
Entraxes des trous de fixation | 210 mm |
Roulement | YAR 220-2F |
Boîtier | FYJ 520 |
Charge dynamique | 124000 N |
Charge statique | 93000 N |