245.71 CHF/ Unitéhors TVA
265.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | FY..TF/VA |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Zinc-Chrome |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 137 mm |
Largeur | 54.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 105 mm |
Roulement | YAR 209-2FW/VA201 |
Charge dynamique | 33200 N |
Charge statique | 21600 N |