63.58 CHF/ Unitéhors TVA
68.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | FY |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 12 MMT |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 118 mm |
Largeur | 46.4 mm |
Entraxes des trous de fixation | 92 mm |
Roulement | YAR 207-2RF |
Boîtier | FY 507 M |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 15300 N |