Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 25 TR

  • ERIKS:23764862
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est dotée d’un corps en fonte et d’un verrouillage par vis de pression. Conçue pour une fixation sécurisée sur des châssis de machines ou des murs, elle tolère un désalignement initial modéré et prend en charge les rotations constantes et alternées. L’unité est conforme aux normes ISO et convient aux opérations à grande vitesse et haute température. Elle résiste à la contamination et est destinée aux applications nécessitant un support d’arbre fiable.

Caractéristiques
  • Le carter en fonte assure la durabilité et résiste à la déformation dans des environnements exigeants
  • Le verrouillage par vis de pression fixe solidement le roulement sur l’arbre et empêche tout glissement.
  • Permet une désalignement initial modéré, réduisant ainsi les erreurs d'installation et les temps d'arrêt
  • Des joints de contact des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et assurent une durée de vie plus longue des roulements
  • Conception à bride carrée avec quatre trous de fixation permettant un montage stable et rigide sur les équipements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements de convoyage nécessitant un support d'arbre fiable
  • Idéal pour les machines textiles nécessitant une rotation alternée
  • Compatible avec les machines d’emballage fonctionnant à grande vitesse
Ajouter à la liste

46.22 CHF/ Unitéhors TVA

49.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
10 MMT
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
95 mm
Largeur
38.8 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Roulement
YAR 205-2RF
Boîtier
FY 505 M
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7800 N