Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 2.3/16 TF

  • ERIKS:23764851
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est équipée d’un corps en fonte et d’un dispositif de blocage par vis de pression. Conçue pour une utilisation dans des applications où le sens de rotation varie, elle tolère un désalignement modéré. L’insert de roulement est fabriqué en acier pour roulements et comporte une bague intérieure allongée. L’unité supporte des charges relativement lourdes et fonctionne à des températures et vitesses élevées.

Caractéristiques
  • Le boîtier en fonte assure un montage robuste et résiste aux chocs mécaniques dans des environnements difficiles
  • Le verrouillage par vis pointeau assure une fixation sécurisée de l’arbre et réduit le risque de glissement de l’arbre
  • Bague intérieure allongée avec joints de contact protège le roulement contre la pénétration de contaminants
  • Le boîtier à bride carrée permet une installation facile sur les châssis de machines ou les murs
  • Permet le fonctionnement à haute température et à grande vitesse, augmentant la fiabilité opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant un support d'arbre fixe et stable
  • Idéal pour les équipements industriels exposés à des niveaux élevés de contamination
  • Compatible avec les convoyeurs nécessitant une rotation directionnelle constante
Ajouter à la liste

124.38 CHF/ Unitéhors TVA

134.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
15.88 MMT
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
162 mm
Hauteur
47.5 mm
Largeur
64.4 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
YAR 211-203-2F
Boîtier
FY 511 U
Charge dynamique
43600 N
Charge statique
29000 N