




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | F4BSS |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 130.2 mm |
Largeur | 53.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 101.6 mm |
Roulement | YAR 208-2LPW/SS |
Boîtier | F4BSS 508-Y |
Charge dynamique | 24700 N |
Charge statique | 19000 N |