




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | F4BSS |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 95.3 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 69.9 mm |
Roulement | YAR 205-2LPW/SS |
Boîtier | F4BSS 505-Y |
Charge dynamique | 11900 N |
Charge statique | 7800 N |