




99.68 CHF/ Unitéhors TVA
107.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | F4BC |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 99 mm |
Largeur | 36.8 mm |
Entraxes des trous de fixation | 70 mm |
Roulement | YAR 205-2LPW/ZM |
Boîtier | F4BC 505 |
Charge dynamique | 14000 N |
Charge statique | 7800 N |
4.77 CHF/ Unitéhors TVA
5.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026