




193.73 CHF/ Unitéhors TVA
209.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | F4BC |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 125 mm |
Largeur | 44.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 92 mm |
Roulement | YAR 207-104-2LPW/SS |
Boîtier | F4BC 507 |
Charge dynamique | 21600 N |
Charge statique | 15300 N |
5.34 CHF/ Unitéhors TVA
5.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026