57.93 CHF/ Unitéhors TVA
62.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | UCFL |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 16 MMT |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Largeur | 53.6 mm |
Roulement | Roulement à insert avec bague intérieure prolongée et vis de blocage |
Boîtier | Logement en fonte |