Eriks
SKF

SKF TMJL 50SRB Pompe hydraulique

  • ERIKS:24007634
Image 1
The TMJL50SRB is supplied with a high precision gauge for use with the SKF Drive-Up Method. Supplied with a 3 metre (9.8ft) long high pressure hose with quick connection coupling. Mating quick connection nipple for attachment to the workpiece is included. The pump is filled with SKF Mounting Fluid LHMF 300, comes with an additional 1 litre can and is packed in a sturdy case. The pump has an over-pressure valve and a connection port for pressure gauge and the release valve is an integrated part of the pump head.
Ajouter à la liste

2'602.68 CHF/ Unitéhors TVA

2'813.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
TMJL
Type
Hand Operated Pump
Type
Pompe manuelle
Soupape de contrôle de descente
Non
Soupape de sécurité
Non
Distributeur
Non
Capacité du réservoir
2.7 l
Pression de service maximum
500 bar
Exécution
Une vitesse
Raccord de la sortie
G 1/4
Options
Manomètre numérique
Code
27112908
Capacité d’huile utilisable
2700
Force du levier
310 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Fluide de montage 300 LHMF 5l

  • Eriks:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

87.35 CHF/ Unitéhors TVA

94.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026