Eriks
SKF

SKF T7FC 065/CL7C, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 65 mm ID, 130 mm tasse OD, 37 mm WD

  • ERIKS:11532120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

222.42 CHF/ Unitéhors TVA

240.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
T7FC
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre intérieur
2.5591 in
Diamètre extérieur cuvette
130 mm
Diamètre extérieur cuvette
5.1181 in
Largeur cuvette
26 mm
Largeur cuvette
1.0236 in
Largeur cône
33.5 mm
Largeur cône
1.3189 in
Largeur totale
37 mm
Largeur totale
1.4567 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
194 kN
Charge statique
216 kN
Limite de fatigue
25.5 kN
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
4.83 lb