Eriks
SKF

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 125 ml LGEM 2

  • ERIKS:12590851
Image 1
Ajouter à la liste

34.91 CHF/ Unitéhors TVA

37.74 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
LGEM
Type
Refill Cartridge Set
Commande mécanique
Électromécanique
Volume de récipient
125 ml
Lubrifiant
LGEM 2
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Nombre de raccords
1
Classe de protection (IP)
65
Fonction d'alarme
Non
Durée de conservation en mois
36
Poids
0.27 kg
Raccord
G 1/4"
Alternatives

19.27 CHF/ Unitéhors TVA

20.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.11.2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 125 ml LGHQ 2

  • Eriks:14202850
  • Manufacturer:LGHQ 2/SD125

34.91 CHF/ Unitéhors TVA

37.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026
Product Image

SKF Set de recharge LGHQ 2/SD250

  • Eriks:14150707
  • Manufacturer:LGHQ 2/SD250

48.71 CHF/ Unitéhors TVA

52.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026
Produits associés
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Récharge avec 250 ml LGEM 2

  • Eriks:12590853
  • Manufacturer:LGEM 2/SD250

48.71 CHF/ Unitéhors TVA

52.66 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18.11.2026