Eriks
SKF

SKF SY 30 TR, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 30 mm Ø arbre

  • ERIKS:23770002
Image 1
Palier Y à semelle complet, Palier en fonte, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

57.94 CHF/ Unitéhors TVA

62.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
152 mm
Hauteur
82 mm
Largeur
40 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
117.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
19.5 N
Charge statique
11.2 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

4.63 CHF/ Unitéhors TVA

5.01 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026