52.90 CHF/ Unitéhors TVA
57.18 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Palier en fonte |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 152 mm |
Hauteur | 82 mm |
Largeur | 40 mm |
Hauteur de l'ae | 42.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 117.5 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 19.5 N |
Charge statique | 11.2 N |
53.10 CHF/ Unitéhors TVA
57.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.20264.63 CHF/ Unitéhors TVA
5.01 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026