198.00 CHF/ Unitéhors TVA
214.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 198.00 CHF | - |
2+ | 168.00 CHF | 15.15% |
4+ | 158.00 CHF | 20.20% |
6+ | 148.50 CHF | 25.00% |
12+ | 138.50 CHF | 30.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 145.01 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 144.755 jusqu'à 144.983 mm |
Largeur | 22.23 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 154.9 mm |
B | 22.2 mm |
A | 19.1 mm |
X | 46 mm |
Diamètre d'arbre | 145.01 mm |