Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99525 133.35x141.22x25.4mm

  • ERIKS:23281161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

185.00 CHF/ Unitéhors TVA

199.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

185.00 CHF

-

2+

157.00 CHF

15.14%

4+

148.00 CHF

20.00%

6+

138.50 CHF

25.14%

12+

129.50 CHF

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
133.35 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 133.248 jusqu'à 133.477 mm
Largeur
25.4 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
141.2 mm
B
25.4 mm
A
20.6 mm
X
31.8 mm
Diamètre d'arbre
133.35 mm