178.00 CHF/ Unitéhors TVA
192.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 178.00 CHF | - |
2+ | 151.50 CHF | 14.89% |
4+ | 142.50 CHF | 19.94% |
6+ | 133.50 CHF | 25.00% |
12+ | 125.00 CHF | 29.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 129.9 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 129.794 jusqu'à 130.023 mm |
Largeur | 23.83 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 139.5 mm |
B | 23.8 mm |
A | 19.1 mm |
X | 30 mm |
Diamètre d'arbre | 129.9 mm |