135.00 CHF/ Unitéhors TVA
145.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 135.00 CHF | - |
2+ | 115.00 CHF | 14.81% |
4+ | 108.00 CHF | 20.00% |
6+ | 101.50 CHF | 24.81% |
12+ | 94.40 CHF | 30.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 124.99 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 124.892 jusqu'à 125.095 mm |
Largeur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 137.2 mm |
B | 32 mm |
A | 26 mm |
X | 36.5 mm |
Diamètre d'arbre | 124.99 mm |