185.00 CHF/ Unitéhors TVA
199.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 185.00 CHF | - |
2+ | 157.00 CHF | 15.14% |
4+ | 148.00 CHF | 20.00% |
6+ | 138.50 CHF | 25.14% |
12+ | 129.50 CHF | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 130.18 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 129.972 jusqu'à 130.2 mm |
Largeur | 25.3 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 139.5 mm |
B | 25.3 mm |
A | 22 mm |
X | 32.5 mm |
Diamètre d'arbre | 130.18 mm |