134.50 CHF/ Unitéhors TVA
145.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 134.50 CHF | - |
2+ | 114.50 CHF | 14.87% |
4+ | 107.50 CHF | 20.07% |
6+ | 101.00 CHF | 24.91% |
12+ | 94.10 CHF | 30.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 119.99 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 119.888 jusqu'à 120.091 mm |
Largeur | 24.99 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 129.8 mm |
B | 25 mm |
A | 20 mm |
X | 32 mm |
Diamètre d'arbre | 119.99 mm |