122.50 CHF/ Unitéhors TVA
132.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122.50 CHF | - |
2+ | 104.00 CHF | 15.10% |
4+ | 97.60 CHF | 20.33% |
6+ | 91.50 CHF | 25.31% |
12+ | 85.40 CHF | 30.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 109.93 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 109.906 jusqu'à 110.109 mm |
Largeur | 16.51 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 125 mm |
B | 16.5 mm |
A | 12.9 mm |
X | 32 mm |
Diamètre d'arbre | 109.93 mm |