75.80 CHF/ Unitéhors TVA
81.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.80 CHF | - |
2+ | 64.50 CHF | 14.91% |
4+ | 60.60 CHF | 20.05% |
6+ | 56.80 CHF | 25.07% |
12+ | 53.10 CHF | 29.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 100.03 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 99.949 jusqu'à 100.127 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 109.5 mm |
B | 25.4 mm |
A | 20.6 mm |
X | 52 mm |
Diamètre d'arbre | 100.03 mm |