75.20 CHF/ Unitéhors TVA
81.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.20 CHF | - |
2+ | 64.00 CHF | 14.89% |
4+ | 60.20 CHF | 19.95% |
6+ | 56.40 CHF | 25.00% |
12+ | 52.70 CHF | 29.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 95 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 94.92 jusqu'à 95.098 mm |
Largeur | 24 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 102.2 mm |
B | 24 mm |
A | 21 mm |
X | 45.7 mm |
Diamètre d'arbre | 95 mm |