Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99354 89.99x101.6x27.99mm

  • ERIKS:23281223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

76.20 CHF/ Unitéhors TVA

82.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76.20 CHF

-

2+

64.80 CHF

14.96%

4+

61.00 CHF

19.95%

6+

57.20 CHF

24.93%

12+

53.40 CHF

29.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
89.99 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 89.916 jusqu'à 90.094 mm
Largeur
27.99 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
101.6 mm
B
28 mm
A
23 mm
X
44.5 mm
Diamètre d'arbre
89.99 mm