Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99333 84.89x93.98x24.99mm

  • ERIKS:23281222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

79.80 CHF/ Unitéhors TVA

86.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

79.80 CHF

-

2+

67.80 CHF

15.04%

4+

63.90 CHF

19.92%

6+

59.80 CHF

25.06%

12+

55.80 CHF

30.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
84.89 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 84.76 jusqu'à 84.938 mm
Largeur
24.99 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
94 mm
B
25 mm
A
21 mm
X
35 mm
Diamètre d'arbre
84.89 mm