Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99294 75.01x83.95x26.01mm

  • ERIKS:23281208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

68.40 CHF/ Unitéhors TVA

73.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68.40 CHF

-

2+

58.20 CHF

14.91%

4+

54.70 CHF

20.03%

6+

51.30 CHF

25.00%

12+

47.90 CHF

29.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
75.01 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 74.93 jusqu'à 75.108 mm
Largeur
26.01 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
84 mm
B
26 mm
A
22 mm
X
33.4 mm
Diamètre d'arbre
75.01 mm