Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99276 70x79.38x24mm

  • ERIKS:23281199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

64.70 CHF/ Unitéhors TVA

69.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

64.70 CHF

-

2+

55.10 CHF

14.84%

4+

51.80 CHF

19.94%

6+

48.60 CHF

24.88%

12+

45.40 CHF

29.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
70 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 69.926 jusqu'à 70.104 mm
Largeur
24 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
79.4 mm
B
24 mm
A
20 mm
X
31.8 mm
Diamètre d'arbre
70 mm