Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99261 66.57x77.39x23.83mm

  • ERIKS:23281227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

70.10 CHF/ Unitéhors TVA

75.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70.10 CHF

-

2+

59.60 CHF

14.98%

4+

56.10 CHF

19.97%

6+

52.70 CHF

24.82%

12+

49.10 CHF

29.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
66.57 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 66.497 jusqu'à 66.675 mm
Largeur
23.83 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
77.4 mm
B
23.8 mm
A
19.8 mm
X
34.9 mm
Diamètre d'arbre
66.57 mm