Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99254 65x72.39x22.99mm

  • ERIKS:23281198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

66.70 CHF/ Unitéhors TVA

72.10 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

66.70 CHF

-

2+

56.70 CHF

14.99%

4+

53.40 CHF

19.94%

6+

50.10 CHF

24.89%

12+

46.60 CHF

30.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
65 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 64.922 jusqu'à 65.1 mm
Largeur
22.99 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
72.4 mm
B
23 mm
A
20 mm
X
34.9 mm
Diamètre d'arbre
65 mm