64.90 CHF/ Unitéhors TVA
70.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.90 CHF | - |
2+ | 55.20 CHF | 14.95% |
4+ | 51.90 CHF | 20.03% |
6+ | 48.70 CHF | 24.96% |
12+ | 45.50 CHF | 29.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 61.93 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 61.824 jusqu'à 61.976 mm |
Largeur | 23.83 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 71.8 mm |
B | 23.8 mm |
A | 19.8 mm |
X | 35.4 mm |
Diamètre d'arbre | 61.93 mm |