Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99237 60.33x69.85x23.83mm

  • ERIKS:23281192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

66.30 CHF/ Unitéhors TVA

71.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

66.30 CHF

-

2+

56.30 CHF

15.08%

4+

53.00 CHF

20.06%

6+

49.80 CHF

24.89%

12+

46.40 CHF

30.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
60.33 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 60.3 jusqu'à 60.452 mm
Largeur
23.83 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
69.8 mm
B
23.8 mm
A
19.8 mm
X
34.9 mm
Diamètre d'arbre
60.33 mm