Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99235 59.99x70.74x22.99mm

  • ERIKS:23281188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

62.20 CHF/ Unitéhors TVA

67.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62.20 CHF

-

2+

52.90 CHF

14.95%

4+

49.90 CHF

19.77%

6+

46.70 CHF

24.92%

12+

43.60 CHF

29.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
59.99 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 59.919 jusqu'à 60.071 mm
Largeur
22.99 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
70.7 mm
B
23 mm
A
20 mm
X
37.3 mm
Diamètre d'arbre
59.99 mm