59.80 CHF/ Unitéhors TVA
64.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.80 CHF | - |
2+ | 50.90 CHF | 14.88% |
4+ | 47.80 CHF | 20.07% |
6+ | 44.90 CHF | 24.92% |
12+ | 41.90 CHF | 29.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 54.99 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 54.915 jusqu'à 55.067 mm |
Largeur | 22.99 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 62 mm |
B | 23 mm |
A | 20 mm |
X | 31.8 mm |
Diamètre d'arbre | 54.99 mm |