Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99210 53.98x61.52x19.05mm

  • ERIKS:23281182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

58.30 CHF/ Unitéhors TVA

63.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.30 CHF

-

2+

49.60 CHF

14.92%

4+

46.50 CHF

20.24%

6+

43.70 CHF

25.04%

12+

40.80 CHF

30.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
53.98 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 53.924 jusqu'à 54.077 mm
Largeur
19.05 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
61.5 mm
B
19.1 mm
A
12.7 mm
X
32.5 mm
Diamètre d'arbre
53.98 mm